Pomična ručka 1

Artikl br.: 958490 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
69 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

širina 200 mm
Dubina 160 mm
Vrsta proizvoda Drška

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 958490 1
EAN / GTIN 4062406133504
Broj proizvođača 958490 1

Opis

Izvedba:

2K pomična ručka Haptoprene, ergonomskog oblika. Set se sastoji od dva komada (lijevi i desni dio). Dva montažna bloka s po četiri rupe za izravno pričvršćivanje vijcima ispod ploče radioničkog stola. Za montažu na ormare GridLine i ormare za alat montažni blok može se ukloniti.

Opseg isporuke:

2 pomične ručke (lijeva i desna), 2 montažna bloka.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu