Vozna jedinica tvornički montirana za GridLine ormare za alat 24

Artikl br.: 958481 24
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Prikladno za dubinu korpusa u G Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Visina dosjeda 160 mm
    Dubina 600 mm
    ⌀ fiksnog kotačića 125 mm
    ⌀ upravljačkog kotačića 125 mm
    maksimalna nosivost 600 kg
    Vrsta proizvoda Kotači

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 958481 24
    EAN / GTIN 4062406299873
    Broj proizvođača 958481 24

    Opis

    Izvedba:

    Vozna jedinica GridLine sastoji se od dvije traverze od pocinčanog čeličnog lima. U cijelosti s garniturom kotača i jednim kompletom 2K pomične ručke Haptoprene. Za pričvršćivanje vijcima na ormare GridLine i ormare za alat. Pomicanje od bočnog zida.
    Već montirano u proizvodnji kod istovremene narudžbe GridLine ormara za alat i vozne jedinice.

    Odgovara:

    Ormari za alat br. 930505930735.

    Opseg isporuke:

    1 × poprečna prečka s dva zakretna kotačića s kočnicom, 1 × poprečna prečka s dva fiksna kotačića, 1 × set pomičnih ručki.

    Pažnja:

    Zbog opasnosti od prevrtanja molimo da se pri montaži vozne jedinice obavezno uzme u obzir maksimalna visina.
    Molimo da uzmete u obzir težinu ormara / ormara za alat prilikom izračuna nosivosti ormara.

    Napomena:

    Vozna jedinica prikladna za ormare za alat GridLine do maksimalne visine od 1000 mm. Ormari za alat 24×24G samo do visine od 900 mm. Maksimalna nosivost iznosi ukupno 600 kg. Nužna ugradnja ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu