Podnožje s uklonjivim poklopcem za ormare, dubina 28G, Visina 150 mm 20

Artikl br.: 958176 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina korpusa u G Cijena uklj. PDV
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Debljina materijala 1,2 mm
    Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Visina 150 mm
    širina 500 mm
    Dubina 700 mm
    Prikladno za širinu kućišta u G 20
    Prikladno za dubinu kućišta u G 28
    Vrsta proizvoda Podnožje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 958176 20
    EAN / GTIN 4062406545161
    Broj proizvođača 958176 20

    Opis

    Izvedba:

    Podnožje od čeličnog lima za postavljanje ispod korpusa.
    Podnožje visine 150 mm s uklonjivim poklopcem (sprijeda i straga) za transport ormara za alat.

    Odgovara:

    Ormari br. 941001941077, br. 942701942767.

    Lakiranje:

    Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

    Napomena:

    Ormarići se ne smiju pomicati dok su napunjeni.
    Podnožje nije dopušteno za transport ručnim viličarom iz sigurnosnih razloga.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu