Podnožje s uklonjivim poklopcem za ormare, dubina 28G, Visina 100 mm, širina korpusa u G: 30

Artikl br.: 958175 30
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina korpusa u G Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,2 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina 100 mm
širina 750 mm
Dubina 700 mm
Prikladno za širinu kućišta u G 30
Prikladno za dubinu kućišta u G 28
Vrsta proizvoda Podnožje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 958175 30
EAN / GTIN 4062406188764
Broj proizvođača 958175 30
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Podnožje visine 100 mm s uklonjivim poklopcem (sprijeda i straga) .
Podnožje od čeličnog lima za postavljanje ispod korpusa.

Odgovara:

Ormari br. 941001941077, br. 942701942767.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

Napomena:

Podnožje nije dopušteno za transport ručnim viličarom iz sigurnosnih razloga.
Ormarići se ne smiju pomicati dok su napunjeni.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Pridržavajte se mogućih kombinacija prema tehničkim podacima.
  • Br. 958065 vel. 30,40; 958066 vel. 30, 40; 958085 vel. 30, 40, 50, 60; 958086 vel. 30, 40, 50, 60; 958146 Gr. 30, 40, 50, 60, 80; 958176: Uklanjanjem poklopca ormar se može transportirati ručnim viličarem.
  • Montirajte samo na odgovarajućim mjestima bušenja.
  • Pridržavajte se maksimalne nosivosti.

Nepropisna upotreba

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu