{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1,2 mm | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 50 mm | |
širina | 1.500 mm | |
Dubina | 500 mm | |
Prikladno za širinu kućišta u G | 60 | |
Prikladno za dubinu kućišta u G | 20 | |
Vrsta proizvoda | Podnožje |
Broj artikla | 958140 60 | |
EAN / GTIN | 4062406133320 | |
Broj proizvođača | 958140 60 |