Podnožje s uklonjivim poklopcem, dubina 28G, Visina 150 mm 40

Artikl br.: 958086 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,2 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina 150 mm
širina 1.000 mm
Dubina 700 mm
Prikladno za širinu kućišta u G 40
Prikladno za dubinu kućišta u G 28
Vrsta proizvoda Podnožje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 958086 40
EAN / GTIN 4062406133276
Broj proizvođača 958086 40

Opis

Izvedba:

Podnožje od čeličnog lima za postavljanje ispod korpusa.
Podnožje visine 150 mm s uklonjivim poklopcem (sprijeda i straga) za transport ormara za alat.

Odgovara:

Ormari za alat br. 931005932122, Office-Station br. 948800.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

Napomena:

Podnožje vel. 24 nije dopušteno za transport ručnim viličarom iz sigurnosnih razloga.
Ormarići se ne smiju pomicati dok su napunjeni.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu