Podnožje s uklonjivim poklopcem, dubina 28G, Visina 150 mm 30

Artikl br.: 958086 30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina korpusa u G Cijena uklj. PDV
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,2 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina 150 mm
širina 750 mm
Dubina 700 mm
Prikladno za širinu kućišta u G 30
Prikladno za dubinu kućišta u G 28
Vrsta proizvoda Podnožje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 958086 30
EAN / GTIN 4062406133269
Broj proizvođača 958086 30

Opis

Izvedba:

Podnožje od čeličnog lima za postavljanje ispod korpusa.
Podnožje visine 150 mm s uklonjivim poklopcem (sprijeda i straga) za transport ormara za alat.

Odgovara:

Ormari za alat br. 931005932122, Office-Station br. 948800.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

Napomena:

Podnožje vel. 24 nije dopušteno za transport ručnim viličarom iz sigurnosnih razloga.
Ormarići se ne smiju pomicati dok su napunjeni.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu