Podnožje, dubina 28G, Visina 50 mm, širina korpusa u G: 30

Artikl br.: 958080 30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina korpusa u G Cijena uklj. PDV
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,2 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina 50 mm
širina 750 mm
Dubina 700 mm
Prikladno za širinu kućišta u G 30
Prikladno za dubinu kućišta u G 28
Vrsta proizvoda Podnožje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 958080 30
EAN / GTIN 4062406133160
Broj proizvođača 958080 30

Opis

Izvedba:

Podnožje od čeličnog lima za postavljanje ispod korpusa.
Podnožje 50 mm visoko.

Odgovara:

Ormari za alat br. 931005932122, Office-Station br. 948800.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

Napomena:

Ormarići se ne smiju pomicati dok su napunjeni.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu