{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1,2 mm | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 150 mm | |
širina | 600 mm | |
Dubina | 600 mm | |
Prikladno za širinu kućišta u G | 24 | |
Prikladno za dubinu kućišta u G | 24 | |
Vrsta proizvoda | Podnožje |
Broj artikla | 958066 24 | |
EAN / GTIN | 4062406133122 | |
Broj proizvođača | 958066 24 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |