{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 0,9 mm | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 250 mm | |
širina | 750 mm | |
Dubina | 500 mm | |
Širina u G | 30 | |
Dubina u G | 20 | |
Površina za pisanje, širina | 745 mm | |
Površina za pisanje, dubina | 340 mm | |
Materijala police | Drvo | |
Mogućnost individualne promijene broja za zaključavanje | da | |
Moguća zamjena za umetak za zatvaranje | da | |
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme | Da | |
Vrsta proizvoda | Umetak za pisaći pult |
Broj artikla | 957995 750 | |
EAN / GTIN | 4062406133450 | |
Broj proizvođača | 957995 750 |