{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 0,9 mm | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 100 mm | |
širina | 500 mm | |
Dubina | 550 mm | |
prikladno za sistemski ormar vel. | 500 | |
prikladno za širinu kraka | 500 mm | |
prikladno za viličare/podizače | ne | |
Izjednačavanje po visini s ormarima za alat br. 942906 - 945000 | Da | |
Izvedba postolja | Podnožje za antikorozivnu zaštitu vruće pocinčan, podnožje za izjednačavanje visine | |
Mogućnost skidanja maske odostraga | Ne | |
Maska, naprijed mogućnost skidanja | Ne | |
Vrsta proizvoda | Podnožje |
Broj artikla | 957077 500 | |
Broj proizvođača | 957077 500 |