Polica s nosačima, za širinu ormara / odjeljka: 500mm

Artikl br.: 957000 500
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za širinu ormara / odjeljka (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 100

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 100 kg
širina 488 mm
Dubina 453 mm
Debljina 35 mm
prikladno za sistemski ormar vel. 500
za širinu ormara / odjeljka 500
Područje primjene Ormar s policama
Izvedba police fiksno montirana polica; ravna polica
1 par univerzalnih prihvata uključujući Da
Vrsta proizvoda Police

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 957000 500
EAN / GTIN 4045197183507
Broj proizvođača 957000 500