Držač monitora, tip: 1

Artikl br.: 956865 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 120 mm
širina 120 mm
Dubina 82 mm
Nosivost 10 kg
Vrsta proizvoda Držač monitora

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 956865 1
EAN / GTIN 4062406128326
Broj proizvođača 956865 1

Opis

Izvedba:

Za prihvat ekrana i zaslona s pričvršćivanjem VESA (razmak u rasteru 75 mm i 100 mm, kvadratnog rasporeda). Nagib kontinuirano podesiv.

Odgovara:

Za vješanje na perforirane stijenke □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm s Multifix vodilicama.

Lakiranje:

Antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu