• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Spremnik za male dijelove, tip: 1

Artikl br.: 956830 1
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
84 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 1
Visina 60 mm
širina 200 mm
Dubina 100 mm
Vrsta proizvoda Spremnik za male dijelove

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 956830 1
EAN / GTIN 4062406128234
Broj proizvođača 956830 1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Nosivost raspodijeljena po površini maksimalno 10 kg.

Odgovara:

Za vješanje na perforirane stijenke □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu