{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 1 | |
Visina | 440 mm | |
širina | 500 mm | |
Dubina | 110 mm | |
Korisna visina | 400 mm | |
Korisna širina | 500 mm | |
prikladno za debljinu pjene | 30 mm | |
Vrsta proizvoda | Držač za umetke od tvrde pjene |
Broj artikla | 956820 1 | |
EAN / GTIN | 4062406127596 | |
Broj proizvođača | 956820 1 |