Prozirni držač 1

Artikl br.: 956815 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
234 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 320 mm
širina 100 mm
Dubina 265 mm
maksimalno prikladno za format papira DIN A4
Vrsta proizvoda Prozirni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 956815 1
EAN / GTIN 4062406198077
Broj proizvođača 956815 1

Opis

Izvedba:

Informacije na dohvat ruke, čisto i zaštićeno. Za 10 stranica formata DIN A4.

Odgovara:

Za vješanje na perforirane stijenke □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm.

Lakiranje:

Držač od čeličnog lima antracit sive boje RAL 7016, praškasto lakirano.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu