Bijela ploča 1

Artikl br.: 956812 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
57 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 630 mm
širina 475 mm
Debljina 3 mm
Dostupna zdjelica za odlaganje Ne
Boja ploče bijela
Primjena u uspravnom i poprečnom obliku Da
Ploča po kojoj se može pisati Da
Ploča magnetska Da
Vrsta proizvoda Bijela ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 956812 1
EAN / GTIN 4062406773564
Broj proizvođača 956812 1

Opis

Izvedba:

Bijela ploča bez okvira, s bijelo lakiranom površinom. Ploča je magnetna, periva te se po njoj može pisati. S 4 Easyfix plastične tiple i vijcima za pričvršćivanje na perforirane stijenke. Moguća okomita i horizontalna primjena.

Odgovara:

Perforirane stijenke □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm.

Napomena:

Za odgovarajući set markera za bijelu ploču pogledajte odjeljak 974565 vel. 4, a za brisač ploče pod br. 974567 vel. 1

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu