{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Easyfix | |
Visina | 92 mm | |
širina | 480 mm | |
Dubina | 202 mm | |
⌀ osovine | 12 mm | |
Korisna širina | 368 mm | |
⌀ čelične žice | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Držač kotura |
Broj artikla | 955804 5 | |
EAN / GTIN | 4062406575441 | |
Broj proizvođača | 955804 5 |