Easyfix držač pneumatskih pištolja 1

Artikl br.: 955750 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
656 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Easyfix
Vrsta proizvoda Držač pneumatskih pištolja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 955750 1
EAN / GTIN 4062406197827
Broj proizvođača 955750 1

Opis

Izvedba:

Za prihvat priključenih i zasebnih pneumatskih pištolja. Tri mogućnosti pohranjivanja: Prihvat putem priključka (promjer stupnjevane rupe 26 i 23 mm, odgovara za promjer crijeva do 16 mm), prihvat putem nastavka (promjer čahure 13 mm) ili vješanje na okidač.
Jednostavno umetanje u ploču za alat samo jednom rukom bez upotrebe alata. Čvrsto uporište bez zavrtanja, čime se sprječava grebanje ploče za alat.

Odgovara:

Perforirane stijenke □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm.

Opseg isporuke:

Sve osnovne ploče koje uz nju pripadaju.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Easyfix" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu