Set držača s držačem papirne role, tip: W1

Artikl br.: 955499 W1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
80 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Diamond Stat™
maksimalna širina valjka 43 cm
Odvojivi rub sa zupcima ojačanim staklenim vlaknima Da
prikladno za role papira s ⌀ tuljka 71 mm - 73 mm
Pričvrsni materijal obuhvaćen opsegom isporuke. Da
Vrsta proizvoda Držač papirnatih ručnika

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 955499 W1
EAN / GTIN 4062406587901
Broj proizvođača 955499 W1

Opis

Izvedba:

Set držača uz držač papirne role. Prikladno za UNI Tower vel. L.

Opseg isporuke:

3 držača, držač papirne role br. 089160 vel. W1 u tirkiznoj boji.

Lakiranje:

Antracit RAL 7016. Bez mogućnosti konfiguracije.

Napomena:

Odgovarajući papirnati ubrusi nalaze se pod br. 089103, 089105, 089127.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu