Vrata potpune visine M

Artikl br.: 955490 M
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Kut otvaranja vrata: 250
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Kut otvaranja vrata 250 stupanj
    Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
    Serija Tower
    Visina 1.792 mm
    širina 534 mm
    Težina 16 kg
    Vrsta proizvoda Krilna vrata

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 955490 M
    EAN / GTIN 4062406586096
    Broj proizvođača 955490 M

    Opis

    Izvedba:

    Vrata za UNI Tower od čeličnog lima, na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću 2K pomične ručke Haptoprene s cilindričnom bravom.

    Odgovara:

    UNI Tower, U- i H-oblika.

    Opseg isporuke:

    Vrata koja se otvaraju s desne strane s prečkom i šarkom vrata.

    Lakiranje:

    Antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano. Bez mogućnosti konfiguracije.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu