Vrata potpune visine L

Artikl br.: 955490 L
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Kut otvaranja vrata: 250
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kut otvaranja vrata 250 stupanj
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Serija Tower
Visina 1.792 mm
širina 684 mm
Težina 19 kg
Vrsta proizvoda Krilna vrata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 955490 L
EAN / GTIN 4062406586102
Broj proizvođača 955490 L

Opis

Izvedba:

Vrata za UNI Tower od čeličnog lima, na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću 2K pomične ručke Haptoprene s cilindričnom bravom.

Odgovara:

UNI Tower, U- i H-oblika.

Opseg isporuke:

Vrata koja se otvaraju s desne strane s prečkom i šarkom vrata.

Lakiranje:

Antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano. Bez mogućnosti konfiguracije.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu