{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nosivost ladice/izvlačne police | 40 kg | |
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 % | |
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica | Jednoručni | |
Podešavanje visine u rasteru | 37 mm | |
Korisna površina ladice u G | 20×16 | |
Serija | Tower; Z-Tower | |
Visina | 222 mm | |
širina | 540 mm | |
Dubina | 477 mm | |
Korisna širina ladica u G | 20 | |
Korisna dubina ladica u G | 16 | |
Težina | 13 kg | |
Vrsta proizvoda | Ladica |
Broj artikla | 955486 2 | |
EAN / GTIN | 4062406586072 | |
Broj proizvođača | 955486 2 |