Nastavak za UNI Tower L YELLOW

Artikl br.: 955476 YELLOW
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija Tower
    Visina 220 mm
    širina 752 mm
    Dubina 542 mm
    Boja žuta RAL 1021
    Vrsta proizvoda Alat za označivanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 955476 YELLOW
    EAN / GTIN 4062406585945
    Broj proizvođača 955476 YELLOW

    Opis

    Izvedba:

    Nastavak za UNI Tower od čeličnog lima sa zatvorenom gornjom stranom. Za označavanje npr. stanica za prvu pomoć ili čišćenje, dostavu alata ili osobne zaštitne opreme.

    Lakiranje:

    U raznim bojama, praškasto lakirano.

    Napomena:

    Dostava u pojedinačnim dijelovima, nastavak se može jednostavno montirati.
    Prikladne piktograme (za razne namjene) pronaći ćete pod br. 955474.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu