Nastavak za UNI Tower L, tip: GREY

Artikl br.: 955476 GREY
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Tower
Visina 220 mm
širina 752 mm
Dubina 542 mm
Boja antracitna RAL 7016
Vrsta proizvoda Alat za označivanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 955476 GREY
EAN / GTIN 4062406585990
Broj proizvođača 955476 GREY

Opis

Izvedba:

Nastavak za UNI Tower od čeličnog lima sa zatvorenom gornjom stranom. Za označavanje npr. stanica za prvu pomoć ili čišćenje, dostavu alata ili osobne zaštitne opreme.

Lakiranje:

U raznim bojama, praškasto lakirano.

Napomena:

Dostava u pojedinačnim dijelovima, nastavak se može jednostavno montirati.
Prikladne piktograme (za razne namjene) pronaći ćete pod br. 955474.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu