Nastavak za UNI Tower M YELLOW

Artikl br.: 955475 YELLOW
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Tower
Visina 220 mm
širina 602 mm
Dubina 542 mm
Boja žuta RAL 1021
Vrsta proizvoda Alat za označivanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 955475 YELLOW
EAN / GTIN 4062406585877
Broj proizvođača 955475 YELLOW

Opis

Izvedba:

Nastavak za UNI Tower od čeličnog lima sa zatvorenom gornjom stranom. Za označavanje npr. stanica za prvu pomoć ili čišćenje, dostavu alata ili osobne zaštitne opreme.

Lakiranje:

U raznim bojama, praškasto lakirano.

Napomena:

Dostava u pojedinačnim dijelovima, nastavak se može jednostavno montirati.
Prikladne piktograme (za razne namjene) pronaći ćete pod br. 955474.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu