Pregradna stijenka (1 stup i 3 perforirane stijenke) jednostrana, širina: 1000mm

Artikl br.: 955431 1000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Izvedba konstrukcije: Konstrukcija od čelične cijevi
  • Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba konstrukcije Konstrukcija od čelične cijevi
Hoffmann raster rupicastog zida 9×9 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina 2.125 mm
širina 1.000 mm
Dubina 660 mm
maksimalno opterećenje polja 200 kg
Perforirana stijenka, izvedba jednostrana
Težina 25 kg
Vrsta proizvoda Stalak za ploču za alat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 955431 1000
EAN / GTIN 4062406163297
Broj proizvođača 955431 1000

Opis

Izvedba:

Stupovi nosača (čelična cijev 40×40×2 mm) s izjednačenjem razine i urezima za vješanje na prednjoj i stražnjoj strani za prihvat polica itd. Tuljci s navojem na unutarnjoj strani stupova nosača za montažu (montažu vijcima) ploča za alat br. 928070; 928071.
Perforirane stijenke od čeličnog lima, □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm za prihvat pribora za perforirane stijenke i kuka te držača Easyfix.

Upotreba:

Kao pregrada za prostoriju, za vizualnu zaštitu i za pregledno i fleksibilno skladištenje alata.

Lakiranje:

Perforirane stijenke svjetlosive boje RAL 7035, stupovi antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu