{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izvedba konstrukcije | Konstrukcija od čelične cijevi | |
Hoffmann raster rupicastog zida | 9×9 mm | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 2.125 mm | |
širina | 1.500 mm | |
Dubina | 660 mm | |
maksimalno opterećenje polja | 200 kg | |
Perforirana stijenka, izvedba | jednostrana | |
Težina | 41 kg | |
Vrsta proizvoda | Stalak za ploču za alat |
Broj artikla | 955430 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406163280 | |
Broj proizvođača | 955430 1500 |