{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Hoffmann raster rupicastog zida | 9×9 mm | |
Visina | 1.554 mm | |
širina | 500 mm | |
Perforirana stijenka, izvedba | jednostrana | |
Težina | 10 kg | |
Vrsta proizvoda | Perforirana stijenka |
Broj artikla | 955320 L | |
EAN / GTIN | 4062406159191 | |
Broj proizvođača | 955320 L |