Perforirana stijenka 481 mm visoka za zidnu montažu, širina: 920mm

Artikl br.: 955310 920
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
69 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Hoffmann raster rupicastog zida 9×9 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina 481 mm
širina 920 mm
Perforirana stijenka, izvedba jednostrana
Vrsta proizvoda Perforirana stijenka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 955310 920
EAN / GTIN 4062406160180
Broj proizvođača 955310 920

Opis

Izvedba:

Perforirana stijenka od robusnog čeličnog lima, obrubljena, □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm za prihvat pribora perforirane stijenke i Easyfix kuka te držača. Na stražnjoj strani zavareni kruti lim za zidnu montažu.

Upotreba:

Za direktnu montažu na zidove; pričvrsni vijci u montiranom stanju nisu vidljivi. Kod zidne montaže na većim površinama perforirane stijenke mogu se vijcima pričvršćivati jedna preko druge ili jedna do druge na zidu kako bi stvorile kontinuiranu površinu.

Opseg isporuke:

Isporučuju se vijaci i tiple za montažu zida.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu