Asortiman dlijeta, probijača i izbijača 11

Artikl br.: 955240 11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj alata Cijena uklj. PDV
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • prikladno za dubinu shadowboard-a: 176

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
    prikladno za dubinu shadowboard-a 176 mm
    širina 383 mm
    Dubina 176 mm
    Broj alata 11
    Izvedba s udarnim alatom
    Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 955240 11
    EAN / GTIN 2050002004634

    Opis

    Izvedba:

    Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

    Opseg isporuke:

    Umetak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 955240: 1 kom.
    Plosnato dlijeto 200 mm br. 740500 vel. 200: 1 kom.
    Križno dlijeto 200 mm br. 740600 vel. 200: 1 kom.
    Probijač br. 745500 vel. 3; 4: po 1 kom.
    Izbijač br. 747000 vel. 2; 3; 4; 5; 6; 8: po 1 kom.
    GARANT bravarski čekić art. 750110 vel. 300: 1 kom.