Asortiman nasadnih ključeva, 1/4 cola i 1/2 cola, broj alata: 82

Artikl br.: 955025 82
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
102 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj alata Cijena uklj. PDV
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Korisna površina ladice u G: 20×16
  • Izlazni Četverokut: 1/2; 1/4
  • odgovara za opremanje pogona: Radionička kolica

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
Korisna površina ladice u G 20×16
Izlazni Četverokut 1/2 col; 1/4 col
odgovara za opremanje pogona Radionička kolica
širina 500 mm
Dubina 400 mm
Širina u G 20
Dubina u G 16
prikladno za prednja visina ladica 75 mm; 125 mm; 200 mm
Broj alata 82
Izvedba za ladicu radioničkih kolica
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 955025 82
EAN / GTIN 4062406158484
Broj proizvođača 955025 82

Opis

Izvedba:

Uobičajene garniture alata u dvobojnom umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji je sloj antracit, a kontrastna siva boja, koja se nalazi ispod, obavještava o nedostatku alata.

Odgovara:

GARANT radionička kolica s ladicama koje se u potpunosti izvlače i novim dimenzijama rasporeda ladica 20G × 16G, odnosno 500 × 400 mm (širina x dubina).
Radionička kola br. 914520914582.

Opseg isporuke:

Nastavak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 955025: 1 kom.
HOLEX asortiman nasadnih ključeva br. 630002 vel. 82: 1 kom.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu