Asortiman za radionicu 34

Artikl br.: 955009 34
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

količina alata Cijena uklj. PDV
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Korisna površina ladice u G: 20×16
  • odgovara za opremanje pogona: Radionička kolica

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
    Korisna površina ladice u G 20×16
    odgovara za opremanje pogona Radionička kolica
    širina 500 mm
    Dubina 400 mm
    Širina u G 20
    Dubina u G 16
    Broj alata 34
    Izvedba za ladicu radioničkih kolica
    Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 955009 34
    EAN / GTIN 4067263724018
    Broj proizvođača 955009 34

    Opis

    Izvedba:

    Uobičajene garniture alata u dvobojnom umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji je sloj antracit, a kontrastna siva boja, koja se nalazi ispod, obavještava o nedostatku alata.

    Odgovara:

    GARANT radionička kolica s ladicama, u potpunosti izvlačivima, i novim dimenzijama rasporeda ladica 20 G × 16 G, odnosno 500 × 400 mm (širina × dubina).
    Radionička kolica br. 914520914582.

    Opseg isporuke:

    Umetak od tvrde pjene prazan br. 952001 vel. 955009: 1 kom.
    GARANT viljuškasto-okasti ključ br. 613600 vel. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: po 1 kom.
    GARANT račna, prespojiva, br. 640025 vel. 1/2: 1 kom.
    GARANT produžetak, 1/2 cola, br. 641029 vel. 125; 250: po 1 kom.
    GARANT Utični ključ s T ručicom, 1/2 cola br. 641329 vel. 295: 1 kom.
    GARANT kardanski zglob br. 641629 vel. 1/2: 1 kom.
    GARANT Set 6-kutnih nastavaka br. 642325 vel. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: po 1 kom.
    GARANT Set 12-kutnih nastavaka, dugih br. 642529 vel. 17; 19; 21: po 1 kom.
    GARANT ravni odvijač br. 660032 vel. 3,5; 5,5: po 1 kom.
    Odvijač GARANT za Phillips br. 667702 vel. 1; 2: po 1 kom.
    GARANT bravarski čekić art. 750110 vel. 300: 1 kom.
    GARANT kombinirana kliješta br. 700940 vel. 180: 1 kom.
    GARANT vodoinstalaterska kliješta br. 706001 vel. 250: 1 kom.