Asortiman radioničkog pribora 9

Artikl br.: 954989 9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

količina alata Cijena uklj. PDV
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 10×24

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G 10×24
širina 250 mm
Dubina 600 mm
Širina u G 10
Dubina u G 24
Broj alata 9
Izvedba s asortimanom alata
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 954989 9
EAN / GTIN 2050002075474

Opis

Izvedba:

Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

Opseg isporuke:

Umetak od tvrde pjene prazan br. 952001 vel. 954989: 1 kom.
GARANT LED džepna lampa br. 081448 vel. 200: 1 kom.
Hvataljka br. 081610 vel. 500: 1 kom.
HOLEX Teleskopsko ogledalo br. 081630 vel. 30: 1 kom.
Trajni marker EDDING br. 085130 vel. R: 1 kom.
GARANT Zaštitne naočale br. 096200 vel. CLEAR: 1 kom.
HOLEX Pinceta tupa br. 727550 vel. AM: 1 kom.
Set prijelomnih sječiva, br. 845010 vel. 10: 1 kom.
GARANT Univerzalni skalpel br. 845020: 1 kom.
Teleskopska inspekcijska svjetiljka br. 081665: 1 kom.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu