Garnitura kliješta za elektroniku, broj alata: 6

Artikl br.: 954925 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj alata Cijena uklj. PDV
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 10×10

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G 10×10
širina 250 mm
Dubina 250 mm
Širina u G 10
Dubina u G 10
Broj alata 6
Izvedba s kliještima
Težina 0,455 kg
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 954925 6
EAN / GTIN 4062406156121
Broj proizvođača 954925 6

Opis

Izvedba:

Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

Opseg isporuke:

Umetak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 954925: 1 kom.
Elektronička kliješta za rezanje GARANT, normalna, br. 726210 vel. 125: 1 kom.
Elektronička kliješta za rezanje GARANT, šiljasta, br. 726250 vel. 125: 1 kom.
Elektronička šiljasta kliješta GARANT br. 727170 vel. 140: 1 kom.
GARANT easyPick spremnik za sitni inventar br. 951211 vel. 3×3/1: 3 kom.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu