Asortiman fine mehanike, broj alata: 14

Artikl br.: 954860 14
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj alata Cijena uklj. PDV
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 8×10

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G 8×10
širina 200 mm
Dubina 250 mm
Širina u G 8
Dubina u G 10
Broj alata 14
Izvedba s asortimanom alata
Težina 0,354 kg
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 954860 14
EAN / GTIN 2050002004474

Opis

Izvedba:

Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

Opseg isporuke:

Nastavak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 954860: 1 kom.
Urarsko povećalo br. 490702 vel. 10: 1 kom.
HOLEX urarski odvijač za utor br. 669005 vel. 1; 1,5; 1,8; 2,3; 3,0; 3,5.: po 1 kom.
Urarski odvijač HOLEX za Phillips br. 669015 vel. 0; 1: po 1 kom.
Kliješta za preciznu mehaniku br. 716100 vel. 125: 1 kom.
GARANT kliješta za rezanje žice za preciznu mehaniku br. 725390 vel. 110: 1 kom.
HOLEX Pinceta šiljasta br. 727520 vel. N: 1 kom.
HOLEX Pinceta tupa br. 727550 br. N: 1 kom.
HOLEX Pinceta kutna br. 727600 vel. N: 1 kom.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu