Garnitura dlijeta, probijača, izbijača, broj alata: 10

Artikl br.: 954678 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj alata Cijena uklj. PDV
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 10×10

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G 10×10
širina 250 mm
Dubina 250 mm
Širina u G 10
Dubina u G 10
Broj alata 10
Izvedba s udarnim alatom
Težina 1,344 kg
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 954678 10
EAN / GTIN 2050002004382

Opis

Izvedba:

Asortiman alata široke primjene u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne upija tekućine. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna plava boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.
Umetci od tvrde pjene popunjavaju 1/4 (10 G × 10 G, odn. 250 × 250 mm) ili 1/2 (10 G × 20 G, odn. 250 × 500 mm) korisne površine ladice.

Odgovara:

Novi GARANT GridLine radionički stolovi s potpuno izvlačnim ladicama i novim dimenzijama rasporeda ladica 20 G × 20 G odn. 500 × 500 mm (B×T).

Opseg isporuke:

Nastavak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 954678: 1 kom.
Plosnato dlijeto br. 740500 vel. 200: 1 kom.
Križno dlijeto br. 740600 vel. 200: 1 kom.
Probijač br. 745500 vel. 3; 4: po 1 kom.
Izbijač br. 747000 vel. 2; 3; 4; 5; 6; 8: po 1 kom.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu