Garnitura potpuno izoliranih odvijača, broj alata: 9

Artikl br.: 954495 9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
43 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj alata Cijena uklj. PDV
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 6×24

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G 6×24
širina 150 mm
Dubina 600 mm
Širina u G 6
Dubina u G 24
Broj alata 9
Broj alata 9
Izvedba s VDE alatom, potpuna izolacija
Težina 0,608 kg
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 954495 9
EAN / GTIN 4062406155834
Broj proizvođača 954495 9

Opis

Izvedba:

Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

Opseg isporuke:

Umetak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 br. 954495: 1 kom.
HOLEX odvijač za utor br. 663301 vel. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5: po 1 kom.
Odvijač HOLEX za Phillips br. 668631 vel. 0; 1; 2: po 1 kom.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu