Garnitura kliješta, broj alata: 5

Artikl br.: 954231 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj alata Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 8×24

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G 8×24
širina 200 mm
Dubina 600 mm
Širina u G 8
Dubina u G 24
Broj alata 5
Težina 1,554 kg
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 954231 5
EAN / GTIN 4062406097271
Broj proizvođača 954231 5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

Opseg isporuke:

Nastavak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 954231: 1 kom.
GARANT kombinirana kliješta br. 700940 vel. 180: 1 kom.
GARANT vodoinstalaterska kliješta br. 706001 vel. 250: 1 kom.
GARANT plosnata okrugla kliješta ravna br. 713040 vel. 200: 1 kom.
GARANT plosnata okrugla kliješta, kutna br. 713440 vel. 200: 1 kom.
GARANT kliješta za rezanje žice br. 724840 vel. 160: 1 kom.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu