{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina | 30 mm | |
Stupanj ispunjenosti ladice u G | 8×16 | |
širina | 200 mm | |
Dubina | 400 mm | |
Širina u G | 8 | |
Dubina u G | 16 | |
Broj alata | 4 | |
Izvedba | s kliještima | |
Težina | 1,268 kg | |
Vrsta proizvoda | Umetak od tvrde pjene |
Broj artikla | 954183 4 | |
EAN / GTIN | 4062406158811 | |
Broj proizvođača | 954183 4 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |