Garnitura nasadnih ključeva, 1/4 cola i 1/2 cola 39

Artikl br.: 953833 39
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj alata Cijena uklj. PDV
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 10×20
  • Izlazni Četverokut: 1/4; 1/2

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G 10×20
Izlazni Četverokut 1/4 col; 1/2 col
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 953833 39
EAN / GTIN 4062406158705
Broj proizvođača 953833 39

Opis

Izvedba:

Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

Opseg isporuke:

Nastavak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 953833: 1 kom.
6-kutni nastavak HOLEX od 1/4 cola, br. 631020 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13: po 1 kom.
Nastavak za 6-kutne odvijače HOLEX od 1/4 cola br. 631720, vel. 3; 4; 5: po 1 kom.
HOLEX račna prespojiva 1/4 cola br. 632090 vel. 1/4: 1 kom.
Produžetak HOLEX od 1/4 cola, br. 632420, vel. 50; 150: po 1 kom.
HOLEX odvijač za nasadni alat, 1/4 cola, br. 632840 vel. 150: 1 kom.
T ručica HOLEX, 1/4 cola, br. 633029 vel. 116: 1 kom.
Kardanski zglob HOLEX, 1/4 cola, br. 633520 vel. 1/4: 1 kom.
HOLEX račna prespojiva 1/2 cola br. 640190 vel. 1/2: 1 kom.
Produžetak HOLEX, 1/2 cola, br. 641020, vel. 125: 1 kom.
T ručica HOLEX, 1/2 cola, br. 641320 vel. 295: 1 kom.
Kardanski zglob HOLEX, 1/2 cola, br. 641620 vel. 1/2: 1 kom.
12-kutni nastavak HOLEX, 1/2 cola, br. 642120 vel. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: po 1 kom.
Nastavak za 6-kutne odvijače HOLEX, 1/2 cola br. 643220, vel. 6; 8; 10; 12; 14: po 1 kom.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu