Garnitura nasadnih ključeva, 1/4 cola i 1/2 cola, broj alata: 37

Artikl br.: 953828 37
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
59 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj alata Cijena uklj. PDV
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 10×20
  • Izlazni Četverokut: 1/4; 1/2

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G 10×20
Izlazni Četverokut 1/4 col; 1/2 col
širina 250 mm
Dubina 500 mm
Širina u G 10
Dubina u G 20
Broj alata 37
Izvedba s nasadnim ključem
Težina 3,513 kg
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 953828 37
EAN / GTIN 4062406155711
Broj proizvođača 953828 37

Opis

Izvedba:

Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

Opseg isporuke:

Nastavak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 953828: 1 kom.
6-kutni nastavak GARANT od 1/4 cola, br. 631029 vel. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12: po 1 kom.
GARANT račna prespojiva 1/4 cola br. 632025 vel. 1/4: 1 kom.
GARANT Produžetak od 1/4 cola br. 632429 vel. 50; 150: po 1 kom.
GARANT t ručica, 1/4 cola, br. 633029 vel. 116: 1 kom.
Kardanski zglob GARANT od 1/4 cola, br. 633529 vel. 1/4: 1 kom.
GARANT račna prespojiva 1/2 cola br. 640025 vel. 1/2: 1 kom.
GARANT produžetak, 1/2 cola, br. 641029 vel. 75; 250: po 1 kom.
T ručica GARANT od 1/2 cola, br. 641329 vel. 295: 1 kom.
Kardanski zglob GARANT od 1/2 cola, br. 641629 vel. 1/2: 1 kom.
12-kutni nastavak GARANT od 1/2 cola, br. 642129 vel. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27: po 1 kom.
Nastavak za 6-kutne odvijače GARANT od 1/2 cola br. 643229 Vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: po 1 kom.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu