Garnitura nasadnih ključeva, 1/2 cola 32

Artikl br.: 953821 32
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 10×20
  • Izlazni Četverokut: 1/2

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G 10×20
Izlazni Četverokut 1/2 col
širina 250 mm
Dubina 500 mm
Širina u G 10
Dubina u G 20
Broj alata 32
Izvedba s nasadnim ključem
Težina 4,236 kg
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 953821 32
EAN / GTIN 4062406157326
Broj proizvođača 953821 32

Opis

Izvedba:

Asortiman alata široke primjene u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne upija tekućine. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna plava boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.
Umetci od tvrde pjene popunjavaju 1/4 (10 G × 10 G, odn. 250 × 250 mm) ili 1/2 (10 G × 20 G, odn. 250 × 500 mm) korisne površine ladice.

Odgovara:

Novi GARANT GridLine radionički stolovi s potpuno izvlačnim ladicama i novim dimenzijama rasporeda ladica 20 G × 20 G odn. 500 × 500 mm (B×T).

Opseg isporuke:

Nastavak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 953821: 1 kom.
GARANT račna, prespojiva, br. 640025 vel. 1/2: 1 kom.
Produžetak GARANT br. 641029 vel. 75; 125; 250: po 1 kom.
T ručica GARANT br. 641329 vel. 295: 1 kom.
Kardanski zglob GARANT br. 641629 vel. 1/2: 1 kom.
6-kutni umetak GARANT br. 642229 vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34: po 1 kom.
6-kutni umetak za odvijač GARANT br. 643229 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: po 1 kom.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu