Garnitura nasadnih ključeva, 3/8 cola, količina alata: 46

Artikl br.: 953743 46
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
110 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

količina alata Cijena uklj. PDV
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 8×20
  • Izlazni Četverokut: 1/4

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G 8×20
Izlazni Četverokut 1/4 col
širina 200 mm
Dubina 500 mm
Širina u G 8
Dubina u G 20
Broj alata 46
Izvedba s nasadnim ključem
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 953743 46
EAN / GTIN 2050002075412

Opis

Izvedba:

Uobičajen asortiman alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.
Umetci od tvrde pjene popunjavaju 1/4 (10 G × 8 G, odn. 250 × 200 mm) ili 1/2 (20 G × 8 G, odn. 500 × 200 mm) korisne površine ladice.

Odgovara:

GARANT radionička kolica s ladicama koje se u potpunosti izvlače i novim dimenzijama rasporeda ladica 20 G × 16 G, odnosno 500 × 400 mm (širina x dubina).

Opseg isporuke:

Umetak od tvrde pjene prazan br. 952001 vel. 953743: 1 kom.
GARANT T ručica br. 633029 vel. 116: 1 kom.
Produžetak GARANT br. 632429 vel. 50; 150: po 1 kom.
GARANT Kardanski zglob br. 633529 vel. 1/4: 1 kom.
GARANT račna, prespojiva, br. 632025 vel. 1/4: 1 kom.
HOLEX nastavak za odvijač za Phillips br. 631623 vel. 1; 2; 3; 4: po 1 kom.
GARANT Odvijač za nasadni alat br. 632829 vel. 146: 1 kom.
GARANT nastavak za nasadni ključ za Torx® br. 631515 vel. E4; E5; E6; E7; E8; E10: po 1 kom.
6-kutni nastavak za odvijač GARANT br. 631729 vel. 2,5; 3; 4; 5; 6: po 1 kom.
HOLEX ravni nastavak za odvijač br. 631613 vel. 3,5; 4; 5,5; 8: po 1 kom.
6-kutni nastavak za nasadni ključ GARANT br. 631225 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14: po 1 kom.
HOLEX nastavak za odvijač za Torx® dugački br. 631773 vel. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40: po 1 kom.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu