Garnitura nasadnih ključeva, 1/4 cola 22

Artikl br.: 953701 22
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
88 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj alata Cijena uklj. PDV
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 8×10
  • Izlazni Četverokut: 1/4

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G 8×10
Izlazni Četverokut 1/4 col
širina 200 mm
Dubina 250 mm
Širina u G 8
Dubina u G 10
Broj alata 22
Težina 0,624 kg
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 953701 22
EAN / GTIN 4062406157074
Broj proizvođača 953701 22

Opis

Izvedba:

Garnitura široko korištenog alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne upija tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna plava boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.
Umetci od tvrde pjene popunjavaju 1/4 (10 G × 8 G, odn. 250 × 200 mm) ili 1/2 (20 G × 8 G, odn. 500 × 200 mm) korisne površine ladice.

Odgovara:

Nova GARANT radionička kolica s ladicama koje se u potpunosti izvlače i novim dimenzijama rasporeda ladica 20 G × 16 G, odnosno 500 × 400 mm (širina x dubina).
Pjene veličine 10 G × 8 G prikladne su za shadowboards br. 923210 vel. 250 (2 pjene po shadowboardu).

Opseg isporuke:

Nastavak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 953701: 1 kom.
6-kutni nastavak za nasadni ključ GARANT br. 631029 vel. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13: po 1 kom.
6-kutni nastavak za odvijač GARANT br. 631729 vel. 3; 4; 5; 6: po 1 kom.
GARANT račna, prespojiva, br. 632025 vel. 1/4: 1 kom.
Produžetak br. GARANT 632429 vel. 150: 1 kom.
Ručka odvijača GARANT br. 632829 vel. 146: 1 kom.
T ručica GARANT br. 633029 vel. 116: 1 kom.
Kardanski zglob GARANT br. 633529 vel. 1/4: 1 kom.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu