Garnitura odvijača 8

Artikl br.: 953420 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj alata Cijena uklj. PDV
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 8×16

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
    Stupanj ispunjenosti ladice u G 8×16
    širina 200 mm
    Dubina 400 mm
    Širina u G 8
    Dubina u G 16
    Broj alata 8
    Broj alata 8
    Težina 0,516 kg
    Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 953420 8
    EAN / GTIN 2050002004191

    Opis

    Izvedba:

    Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

    Opseg isporuke:

    Nastavak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 953420: 1 kom.
    WERA ravni odvijač br. 662200 vel. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: po 1 kom.
    Odvijač WERA za Phillips br. 668260 vel. 0; 1; 2: po 1 kom.