Garnitura odvijača 9

Artikl br.: 953372 9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj alata Cijena uklj. PDV
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 6×24

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
    Stupanj ispunjenosti ladice u G 6×24
    širina 150 mm
    Dubina 600 mm
    Širina u G 6
    Dubina u G 24
    Broj alata 9
    Težina 0,685 kg
    Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 953372 9
    EAN / GTIN 2050002004160

    Opis

    Izvedba:

    Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

    Opseg isporuke:

    Nastavak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 953372: 1 kom.
    PB SWISS TOOLS ravni odvijač br. 660040 vel. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8: po 1 kom.
    PB SWISS TOOLS odvijač za Phillips br. 667695 vel. 0; 1; 2; 3: po 1 kom.