Garnitura nasadnih ključeva, broj alata: 9

Artikl br.: 952661 9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj alata Cijena uklj. PDV
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 8×20

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G 8×20
širina 200 mm
Dubina 500 mm
Širina u G 8
Dubina u G 20
Broj alata 9
Broj alata 9
Izvedba s nasadnim ključem
Težina 0,831 kg
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 952661 9
EAN / GTIN 4062406156541
Broj proizvođača 952661 9

Opis

Izvedba:

Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

Opseg isporuke:

Nastavak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 952661: 1 kom.
Garnitura nasadnih ključeva HOLEX br. 622211 vel. 9 (4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10): 1 kom.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu