Garnitura viljuškasto-okastih ključeva 19

Artikl br.: 952435 19
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
131 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj alata Cijena uklj. PDV
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 8×20
  • najmanja prikladna visina prednje strane ladice: 100

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G 8×20
najmanja prikladna visina prednje strane ladice 100 mm
širina 200 mm
Dubina 500 mm
Širina u G 8
Dubina u G 20
Broj alata 19
Izvedba s ključem za vijke (okasti i viljuškasti ključevi)
Težina 2,271 kg
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 952435 19
EAN / GTIN 4062406154332
Broj proizvođača 952435 19

Opis

Izvedba:

Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

Opseg isporuke:

Nastavak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 952435: 1 kom.
Garnitura viličasto-okastih ključeva HOLEX br. 613960 vel. 19 (5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24): 1 kom.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu