Ploča za odlaganje od rebraste gume 60X28

Artikl br.: 951975 60X28
(55,32 € / 1 Square metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača Rib ’n’ Roll P3™ broad rib
širina 1.500 mm
Dubina 700 mm
Širina u G 60
Dubina u G 28
Jačina gume sa žljebovima 3 mm
Materijal Guma
Površina Žljebovi
Vrsta proizvoda Prostirka od rebraste gume

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 951975 60X28
EAN / GTIN 2050002006898
Broj proizvođača 759S1570BL

Opis

Izvedba:

Pokrivna ploča i ploča za odlaganje s prostirkom od rebraste gume koje su prikladne za ormare za alat i ormare.
Ploča za odlaganje od rebraste gume, debljine 3 mm.

Standard:

REACH propisi su ispunjeni.
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
    dimenzija u G Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu